Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-71A24 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 100 - 1281-71A24

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-71A24 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Geeignet für Lampenleistung - 50...50 W

  • Anwendung - für Plattendecke

Packung

  • 270 ST

EAN

4013456548923

Artikelnummer

KAI1281-71A24

Herstellernummer

1281-71A24

Hersteller

KAI

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Anwendung:

für Plattendecke

Mit Betriebsgeräteraum:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Max. Leuchtendurchmesser:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Einbaugehäuse, HaloX® 100, mit Universal-Mineralfaserpl. beigelegt, für Plattendecken