KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-71 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Plattendecke
Geeignet für Lampenleistung - 50...50 W
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4013456546981
Artikelnummer
KAI1281-71
Herstellernummer
1281-71
Hersteller
KAI
Anwendung:
für Plattendecke
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Min. Deckenstärke:
160 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
105 mm


