KAISER GMBH & CO. KG - KAI1217-02 BETONBAU SPREIZDUBEL - 1217-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser - 5.5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube - nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
2500 ST
EAN
4013456353602
Artikelnummer
KAI1217-02
Herstellernummer
1217-02
Hersteller
KAI
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
5.5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Rand:
ja
Geeignet für Gasbeton:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein


