KAISER GMBH & CO. KG - KAI1190-02 WERKZEUG ABMANTELZANGE AMZ 2 - 1190-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Querschnitt - 1.5...2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar - nein
Längsschnitt - ja
Rundschnitt - ja
Spiralschnitt - nein
Packung
10 ST
EAN
4013456441408
Artikelnummer
KAI1190-02
Herstellernummer
1190-02
Hersteller
KAI
Abisolierbereich Querschnitt:
1.5...2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
nein
Werkzeug Abmantelzange AMZ 2, Messer für Längsschnitt, Kabel von 3 x 1.5mm² - 5 x 2.5 mm²


