KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-70 EINBAUGEHAUSE THERMOXR ISO+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Geeignet für Lampenleistung - 8...8 W
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 160 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
6 ST
EAN
4013456547902
Artikelnummer
KAI1159-70
Herstellernummer
1159-70
Hersteller
KAI
Anwendung:
sonstige
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
160 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
110 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Min. Deckenstärke:
160 mm
Einbaulänge:
220 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
130 mm


