Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1089-30 WERKZEUG SPIRALBOHRER D 6MM - 1089-30

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1089-30 WERKZEUG SPIRALBOHRER D 6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gusseisen - nein

  • Geeignet für Glas - nein

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Schaftdurchmesser - 6 mm

  • Steckachse mit flachem Ende - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4013456254206

Artikelnummer

KAI1089-30

Herstellernummer

1089-30

Hersteller

KAI

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Glas:

nein

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Schaftdurchmesser:

6 mm

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Werkzeug Spiralbohrer Ø 6mm, für Variocut, mit Spannfläche