KAISER GMBH & CO. KG - KAI1089-10 Utensile Variocut - 1089-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lochschneider
Schnittbereich - 24...68 mm
Schnitttiefe - 45 mm
Aufnahmeschaft - 10 mm
Geeignet für Gipsfaserplatten - ja
Packung
5 ST
EAN
4013456257764
Artikelnummer
KAI1089-10
Herstellernummer
1089-10
Hersteller
KAI
Ausführung:
Lochschneider
Schnittbereich:
24...68 mm
Schnitttiefe:
45 mm
Aufnahmeschaft:
10 mm
Geeignet für Gipsfaserplatten:
ja
Absaugfunktion:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Metall:
nein
Geeignet für Holz:
ja


