Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1089-01 Unità di tranciatura per Variocut - 1089-01

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1089-01 Unità di tranciatura per Variocut

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schneideneinheit

  • Schnittbereich - 24...68 mm

  • Aufnahmeschaft - 10 mm

  • Geeignet für Gipsfaserplatten - ja

  • Absaugfunktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456252233

Artikelnummer

KAI1089-01

Herstellernummer

1089-01

Hersteller

KAI

Ausführung:

Schneideneinheit

Schnittbereich:

24...68 mm

Aufnahmeschaft:

10 mm

Geeignet für Gipsfaserplatten:

ja

Absaugfunktion:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Metall:

nein

Geeignet für Holz:

ja

Werkzeug Schneideinheit für Variocut, Fräsloch Ø 24 - 68 mm, für Hohlwandbaustoffe