Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1089-00 Foratoio Variocut - 1089-00

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1089-00 Foratoio Variocut

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lochschneider

  • Schnittbereich - 65...120 mm

  • Schnitttiefe - 45 mm

  • Aufnahmeschaft - 10 mm

  • Geeignet für Gipsfaserplatten - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

4013456448919

Artikelnummer

KAI1089-00

Herstellernummer

1089-00

Hersteller

KAI

Ausführung:

Lochschneider

Schnittbereich:

65...120 mm

Schnitttiefe:

45 mm

Aufnahmeschaft:

10 mm

Geeignet für Gipsfaserplatten:

ja

Absaugfunktion:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Metall:

nein

Geeignet für Holz:

ja

Werkzeug Variocut, Universal-Lochschneider Ø 65 - 120 mm, für Hohlwandbaustoffe