Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1088-06 WERKZEUG SPECIAL WDVS FRASER D 20X80MM - 1088-06

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1088-06 WERKZEUG SPECIAL WDVS FRASER D 20X80MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Kunststoff - ja

  • Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff - nein

Packung

  • 48 ST

EAN

4013456536142

Artikelnummer

KAI1088-06

Herstellernummer

1088-06

Hersteller

KAI

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Werkzeug Hartmetall-Fräser Ø 20mm, Arbeitstiefe 60mm, 10mm Bohrfutter