Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1088-01 WERKZEUG DIAMANT-SCHLEIFKRONE D 68MM - 1088-01

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1088-01 WERKZEUG DIAMANT-SCHLEIFKRONE D 68MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße - 68 mm

  • Mit Zentrierbohrer - nein

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

  • Arbeitstiefe - 70 mm

  • Beschichtung - Diamant

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456440104

Artikelnummer

KAI1088-01

Herstellernummer

1088-01

Hersteller

KAI

Nenngröße:

68 mm

Mit Zentrierbohrer:

nein

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Arbeitstiefe:

70 mm

Beschichtung:

Diamant

Geeignet für Nassbetrieb:

nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

nein

Werkzeug Diamant-Schleifkrone Ø 68mm, ohne Staubabsaugung, Gewinde M18x1,5, Arbeitstiefe max. 70mm