KAISER GMBH & CO. KG - KAI1086-08 WERKZEUG SAGEBLATT D 68X40MM - 1086-08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 68 mm
Schnitttiefe - 40 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm
Geeignet für Gipskarton - ja
Geeignet für Holz - ja
Packung
4 ST
EAN
4013456255906
Artikelnummer
KAI1086-08
Herstellernummer
1086-08
Hersteller
KAI
Durchmesser:
68 mm
Schnitttiefe:
40 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
nein
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein


