KAISER GMBH & CO. KG - KAI1084-65 Corona di fresatura MULTI 2000 HM - 1084-65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 74 mm
Schnitttiefe - 0 mm
Aufnahmesystem - sonstige
Randversenker - ja
Geeignet für Gipskarton - ja
Packung
1 ST
EAN
4013456544949
Artikelnummer
KAI1084-65
Herstellernummer
1084-65
Hersteller
KAI
Durchmesser:
74 mm
Schnitttiefe:
0 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Randversenker:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
nein
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein


