Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004912 BASICCLIP CSM ADAPTER - 2004912

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004912 BASICCLIP CSM ADAPTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 41.31 mm

  • Höhe - 14.57 mm

  • Tiefe - 107 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4251786217281

Artikelnummer

K2S2004912

Herstellernummer

2004912

Hersteller

K2S

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

41.31 mm

Höhe:

14.57 mm

Tiefe:

107 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

The Basic Clip CSM Adapter is an EPDM pad for underlaying and sealing the BasicClip on imitation tile sheets. Material: EPDM 45 Shore A black.