K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004868 MULTIRAIL 15 - 2004868

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 0.15 m
Breite - 39 mm
Höhe - 32 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786217182
Artikelnummer
K2S2004868
Herstellernummer
2004868
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
0.15 m
Breite:
39 mm
Höhe:
32 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Gewicht:
0.0886 kg/m
Short rail with static confirmation in K2 Base. For direct mounting in landscape orientation on sheet metal roofing. Length: 150 mm. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM.


