K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004812 INSERTIONRAIL 2.0 CROSSCONN.-T-SET - 2004812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 30.3 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786217342
Artikelnummer
K2S2004812
Herstellernummer
2004812
Hersteller
K2S
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
30.3 mm
Tiefe:
113 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
30...40 mm
Mit Modulerdung:
nein


