Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004714 D-DOME 6.10 BASE SET LS - 2004714

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004714 D-DOME 6.10 BASE SET LS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Flachdach

  • Modullänge - 2500 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Modulbreite - 1134 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786216925

Artikelnummer

K2S2004714

Herstellernummer

2004714

Hersteller

K2S

Montageart:

Flachdach

Modullänge:

2500 mm

Werkstoff:

Aluminium

Modulbreite:

1134 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Neigungswinkel:

10...10 °

Verstellbar:

nein

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

ja

Geeignet für Dachmaterial:

Bitumen

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

Ballastträger

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Gewicht:

3.0776 kg

Farbe:

Aluminium

Pre-assembled base rail set for the D-Dome 6.10 LS system for module widths of 1134 mm. Including BasicRail 2.65 m, Dome 6.10 SD LS, Dome 6.10 MidPlate LS and Dome Mat S 380. Material: aluminium, EPDM, stainless steel