Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004711 DOME 6.10 PEAK LS - 2004711

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abstandsplatte

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 99.6 mm

  • Höhe - 50 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4251786216918

Artikelnummer

K2S2004711

Herstellernummer

2004711

Hersteller

K2S

Ausführung:

Abstandsplatte

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

99.6 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

222.4 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

Peak for elevating the modules for the Dome 6.10 Base Set LS. The peak is clicked into the pre-assembled MidPlate LS. Material: Aluminium EN AW-6063 T66