K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004704 MULTIRAIL HIGH - 2004704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0.15 m
Breite - 40.2 mm
Höhe - 0.1 mm
Farbe - Silber
Packung
25 ST
EAN
4251786217366
Artikelnummer
K2S2004704
Herstellernummer
2004704
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.15 m
Breite:
40.2 mm
Höhe:
0.1 mm
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.2546 kg/m
The MultiRail High is a short rail with increased installation height for better rear ventilation of the modules. For direct mounting in horizontal module orientation on trapezoidal sheet metal roofing. Length: 150 mm, height 100 mm. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM.


