K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004693 INSERTIONRAIL 2.0 ENDSTOP S - 2004693

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 63.9 mm
Höhe - 34.9 mm
Packung
25 ST
EAN
4251786217090
Artikelnummer
K2S2004693
Herstellernummer
2004693
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
63.9 mm
Höhe:
34.9 mm
Tiefe:
78.3 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Modulerdung:
nein
The EndStop 2.0 is an end bracket for the K2 InsertionRail 2.0. The end bracket prevents the inserted modules from slipping, as it acts as a lateral aesthetic safeguard. Material: 1.4301 (X5CrNi18-10).


