Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004680 INSERTIONRAIL2.0COVER30,2.85M - 2004680

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004680 INSERTIONRAIL2.0COVER30,2.85M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 2.85 m

  • Breite - 20.8 mm

  • Höhe - 32.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786216529

Artikelnummer

K2S2004680

Herstellernummer

2004680

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

2.85 m

Breite:

20.8 mm

Höhe:

32.5 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Gewicht:

0.7 kg/m

The InsertionRail 2.0 Cover 30 acts as a horizontal cover for the InsertionRail 2.0 for 30 mm frame heights and is clicked onto the mounting rail at both the top and bottom end of the module block. This rail cover prevents the accumulation of dirt or water in the insertion rails and at the same time contributes to an aesthetically pleasing overall appearance. Material: Aluminium EN AW 6060 T66