K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004657 N-RACK 2.20 C KIT - 2004657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Boden
Modullänge - 2384 mm
Werkstoff - Aluminium
Modulbreite - 1144 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4251786216642
Artikelnummer
K2S2004657
Herstellernummer
2004657
Hersteller
K2S
Montageart:
Boden
Modullänge:
2384 mm
Werkstoff:
Aluminium
Modulbreite:
1144 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Neigungswinkel:
20...20 °
Verstellbar:
ja
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
ja
Dachdurchdringung notwendig:
nein
Ausrichtung:
vertikal
Verankerung:
Sockel
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Gewicht:
84 kg
Farbe:
Aluminium


