Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004629 ADDON XS - 2004629

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004629 ADDON XS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 18.9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786216901

Artikelnummer

K2S2004629

Herstellernummer

2004629

Hersteller

K2S

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

35 mm

Höhe:

18.9 mm

Tiefe:

65 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

The K2 AddOn XS mounting adapter enables grid or insert mounting without additional rails or clamps for module frame heights of 30 - 35 mm. Suitable for SolidRail, SingleRail, MultiRail, MiniRail and BasicRail. Exceptions: SolidRail Alpin, SolidRail Medium and SolidRail Light. The mounting adapter is compatible exclusively with K2 XS end and middle clamps. Other clamp designs are not suitable for use with AddOn XS. Material: Aluminium EN AW 6063 T66