Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004619 XS CLAMP MC BLACK SET 30 - 2004619

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004619 XS CLAMP MC BLACK SET 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 32.5 mm

  • Höhe - 58 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786217038

Artikelnummer

K2S2004619

Herstellernummer

2004619

Hersteller

K2S

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

32.5 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

65 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Für Rahmenhöhe:

30...30 mm

Mit Modulerdung:

nein