K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004611 XS CLAMP EC SET 30 - 2004611
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 33.7 mm
Höhe - 58 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786217014
Artikelnummer
K2S2004611
Herstellernummer
2004611
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
33.7 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
65 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
30...30 mm
Mit Modulerdung:
nein
Module end clamp set for fixing solar modules with frame heights of 30 mm. Not compatible with the K2 Dome 6 system. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, Stainless steel, TPE/PA