K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004609 XS CLAMP MC SET 30 - 2004609
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 32.5 mm
Höhe - 58 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786216970
Artikelnummer
K2S2004609
Herstellernummer
2004609
Hersteller
K2S
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
32.5 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
65 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
30...30 mm
Mit Modulerdung:
nein
Module centre clamps XS Set for fixing solar modules with frame heights of 30 mm. Not compatible with the K2 Dome 6 system. Material: Aluminium EN AW 6063 T66, stainless steel, TPE/PA