K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004596 K2 MINIRAIL 60 SET - 2004596

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - ja
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Packung
40 ST
EAN
4251786216284
Artikelnummer
K2S2004596
Herstellernummer
2004596
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
ja
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Breite Befestigungsplatte:
385 mm
Länge Befestigungsplatte:
85.4 mm
Höhe Befestigungsplatte:
60 mm
Neigungswinkel:
0...0 °
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Ausrichtung:
horizontal
Verankerung:
schrauben
Geeignet für Dachmaterial:
Trapezblech


