K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004564 DOMECLAMP EC BLACK SET 30-50 - 2004564

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 32.5 mm
Höhe - 67 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786216376
Artikelnummer
K2S2004564
Herstellernummer
2004564
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
32.5 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
65 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
30...50 mm
Mit Modulerdung:
nein


