K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004561 DOMECLAMP EC SET 30-50 - 2004561

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme/Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 65 mm
Höhe - 67 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786216369
Artikelnummer
K2S2004561
Herstellernummer
2004561
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endklemme/Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
65 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
32.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
30...50 mm
Mit Modulerdung:
nein


