Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004548 FACADECLAMP MC BLACK 25-40 SET - 2004548

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004548 FACADECLAMP MC BLACK 25-40 SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 65 mm

  • Höhe - 44.6 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786216338

Artikelnummer

K2S2004548

Herstellernummer

2004548

Hersteller

K2S

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

65 mm

Höhe:

44.6 mm

Für Rahmenhöhe:

25...40 mm

Mit Modulerdung:

nein

K2 Facade Clamp MC for fixing solar modules with frame heights of 25-40 mm to the facade. The centre clamp can be installed in combination with the MultiRail and MultiRail CSM. Black anodised. Material: Aluminium EN AW 6063 T66, stainless steel A2, EPDM