K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004543 K2 CLAMP EC 25-40 - 2004543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 57.7 mm
Höhe - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786216291
Artikelnummer
K2S2004543
Herstellernummer
2004543
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
57.7 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
65 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
25...40 mm
Mit Modulerdung:
nein
Morsetto universale intermedio per il fissaggio di moduli solari con altezza del telaio di 25-40 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: alluminio EN AW 6063 T66, Acciaio inox, Termoplastico.


