Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004501 S-DOME 6.15 BASE SET - 2004501

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004501 S-DOME 6.15 BASE SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 1820 mm

  • Höhe - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786216390

Artikelnummer

K2S2004501

Herstellernummer

2004501

Hersteller

K2S

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

1820 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

77.5 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Modulerdung:

nein

Pre-assembled base rail set for the S-Dome 6.15 system for module widths of 960-1170 mm. Including BasicRail 1.82 m, Dome SD, EndPlate and Mat S. Material: aluminium, EPDM, stainless steel