Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004414 SINGLERAIL50,4.80M - 2004414

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004414 SINGLERAIL50,4.80M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 4.8 m

  • Breite - 39 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786215522

Artikelnummer

K2S2004414

Herstellernummer

2004414

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

4.8 m

Breite:

39 mm

Höhe:

50 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

3980 mm³

Widerstandsmoment Wy:

4230 mm³

Gewicht:

1.0022 kg/m

Profilo di montaggio con collegamento laterale e verifica statica in K2 Base. Può essere utilizzato in modo variabile per diverse installazioni su tetto. Lunghezza: 4,80 m. Materiale: alluminio EN AW-6063 T66