Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004413 SINGLERAIL36LIGHT,4.80M - 2004413

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 4.8 m

  • Breite - 39 mm

  • Höhe - 36 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786215515

Artikelnummer

K2S2004413

Herstellernummer

2004413

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

4.8 m

Breite:

39 mm

Höhe:

36 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

2120 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2800 mm³

Gewicht:

0.6674 kg/m

Profilo di montaggio con collegamento laterale e verifica statica in K2 Base. Puo essere utilizzato in modo variabile per diverse installazioni su tetto. Lunghezza: 4,80 m. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66