Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004397 SOLIDRAILLIGHT,4.80MBLACK - 2004397

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004397 SOLIDRAILLIGHT,4.80MBLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 4.8 m

  • Breite - 39.5 mm

  • Höhe - 37 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786215492

Artikelnummer

K2S2004397

Herstellernummer

2004397

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

4.8 m

Breite:

39.5 mm

Höhe:

37 mm

Farbe:

schwarz

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

2250 mm³

Widerstandsmoment Wy:

3540 mm³

Gewicht:

0.848 kg/m

Mounting rail with static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length 4.80 m. Material: aluminium EN AW-6063 T66, black anodized. Eloxal may show slight scratches as a result of packaging and transport.