Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004395 SOLIDRAILLIGHT,4.80M - 2004395

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004395 SOLIDRAILLIGHT,4.80M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 4.8 m

  • Breite - 39.5 mm

  • Höhe - 37 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786215478

Artikelnummer

K2S2004395

Herstellernummer

2004395

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

4.8 m

Breite:

39.5 mm

Höhe:

37 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

2250 mm³

Widerstandsmoment Wy:

3540 mm³

Gewicht:

0.848 kg/m

Mounting rail with static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length 4.80 m. Material: aluminium EN AW-6063 T66