K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004394 SOLIDRAILULTRALIGHT,4.80M - 2004394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 4.8 m
Breite - 39 mm
Höhe - 32 mm
Farbe - Silber
Packung
20 ST
EAN
4251786215461
Artikelnummer
K2S2004394
Herstellernummer
2004394
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
4.8 m
Breite:
39 mm
Höhe:
32 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
1570 mm³
Widerstandsmoment Wy:
2840 mm³
Gewicht:
0.7 kg/m
Mounting rail with static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length: 4.80 m. Material: aluminium EN AW-6063 T66


