K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004393 SINGLERAIL36,4.80M - 2004393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 4.8 m
Breite - 39.4 mm
Höhe - 36 mm
Farbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
4251786215454
Artikelnummer
K2S2004393
Herstellernummer
2004393
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
4.8 m
Breite:
39.4 mm
Höhe:
36 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
2140 mm³
Widerstandsmoment Wy:
3090 mm³
Gewicht:
0.7692 kg/m
Mounting rail with side-connection and static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length: 4.80 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66


