Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004373 INSERTIONRAIL 2.0 ENDSTOP BLACK - 2004373

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004373 INSERTIONRAIL 2.0 ENDSTOP BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 24 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4251786215294

Artikelnummer

K2S2004373

Herstellernummer

2004373

Hersteller

K2S

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

44 mm

Höhe:

24 mm

Tiefe:

50.8 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

Der EndStop 2.0 ist ein Endwinkel fur die K2 InsertionRail 2.0, dieser wird inklusive einer vormontierten Innensechskant-Gewindestiftschraube M8x8 geliefert. Der Endwinkel sorgt nicht nur fur einen asthetischen Abschluss der Schiene, sondern fungiert auch als seitliche Sicherung fur die eingelegten Module, um ein Abrutschen zu verhindern. Material: Aluminium EN AW-6063 T66 schwarz eloxiert, Edelstahl. Eloxal kann aufgrund von Verpackung und Transport leichte Kratzspuren aufweisen.