K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004372 INSERTIONRAIL 2.0 ENDSTOP - 2004372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 44 mm
Höhe - 24 mm
Packung
10 ST
EAN
4251786215287
Artikelnummer
K2S2004372
Herstellernummer
2004372
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
44 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
50.8 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Modulerdung:
nein
The EndStop 2.0 is an end bracket for the K2 InsertionRail 2.0, which is supplied with a pre-assembled M8x8 hexagon socket set screw. The end bracket not only provides an aesthetic finish to the rail, but also acts as a lateral safety device for the inserted modules to prevent them from slipping. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, stainless steel


