Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004370 FIXSTOP 2.0 - 2004370

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004370 FIXSTOP 2.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 19 mm

  • Tiefe - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786215263

Artikelnummer

K2S2004370

Herstellernummer

2004370

Hersteller

K2S

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

20 mm

Höhe:

19 mm

Tiefe:

18 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Modulerdung:

nein

The FixStop 2.0 ensures reliable fixation, for example in the InsertionRail 2.0 system (facade or pitched roof) on the CrossConnector 2.0, as well as in the BasicRail system (Landscape) with the AddOn XS, to prevent the rails from sliding out. The FixStop 2.0 is supplied pre-assembled with an M8x8 hexagon socket set screw for quick and easy installation. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, stainless steel