K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004355 INSERTIONRAIL 2.0 RAILCONNECTOR - 2004355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 200 mm
Höhe - 30.16 mm
Packung
10 ST
EAN
4251786215331
Artikelnummer
K2S2004355
Herstellernummer
2004355
Hersteller
K2S
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
200 mm
Höhe:
30.16 mm
Tiefe:
10.9 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Modulerdung:
nein
The InsertionRail 2.0 RailConnector enables two K2 InsertionRails 2.0 to be connected quickly and easily. The connector is simply pushed into two InsertionRails 2.0 without additional accessories to create a stable connection between the two mounting rails. Material: Aluminium EN AW-6063 T66


