Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004339 INSERTIONRAIL2.0-30,5.70M - 2004339

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004339 INSERTIONRAIL2.0-30,5.70M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 5.7 m

  • Breite - 63 mm

  • Höhe - 52 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786215232

Artikelnummer

K2S2004339

Herstellernummer

2004339

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

5.7 m

Breite:

63 mm

Höhe:

52 mm

Farbe:

Silber

Widerstandsmoment Wx:

4410 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2440 mm³

Gewicht:

6.498 kg/m

The InsertionRail 2.0 is ideal for mounting solar modules with a frame height of 30 mm and is suitable for both pitched roof mounting and facade mounting. With the uncomplicated use of the CrossConnector 2.0, it can be easily mounted on any K2 mounting rail. It also enables direct integration into the BasicClip, similar to the functionality of the BasicRail. This versatile insertion rail makes installation even more efficient and customisable. Material: Aluminium EN AW 6063 T66