Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004322 INSERTIONRAIL 2.0 RAILCONNECTOR BLACK - 2004322

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004322 INSERTIONRAIL 2.0 RAILCONNECTOR BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4251786215324

Artikelnummer

K2S2004322

Herstellernummer

2004322

Hersteller

K2S

Ausführung:

Verbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

200 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

10.9 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

The InsertionRail 2.0 RailConnector enables two K2 InsertionRails 2.0 to be connected quickly and easily. The connector is simply pushed into two InsertionRails 2.0 without additional accessories to create a stable connection between the two mounting rails. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, black anodised. The anodised finish may show slight signs of scratching due to packaging and transport.