K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004310 FACADERAIL,4.00M - 2004310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 4 m
Breite - 39 mm
Höhe - 81.8 mm
Farbe - Silber
Packung
20 ST
EAN
4251786215423
Artikelnummer
K2S2004310
Herstellernummer
2004310
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
4 m
Breite:
39 mm
Höhe:
81.8 mm
Farbe:
Silber
Widerstandsmoment Wx:
2620 mm³
Widerstandsmoment Wy:
2450 mm³
Gewicht:
3.806 kg/m
The K2 FacadeRail is securely fixed to a solid masonry or concrete facade in conjunction with the special Facade Console. Manufactured from EN AW 6063 T66 aluminium for maximum durability and reliability. Length: 4.00 metres.


