K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004290 MODULESAFETY - 2004290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786215430
Artikelnummer
K2S2004290
Herstellernummer
2004290
Hersteller
K2S
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
20 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Modulerdung:
nein
The K2 ModuleSafety is specially designed for use with the K2 InsertionRail in combination with the WallPV system. It acts as a spacer between two modules and ensures that the required distance between them is maintained. Material: EPDM Shore A 70


