Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004289 RAIL ANTISLIP CLIP - 2004289

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004289 RAIL ANTISLIP CLIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 46 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4251786215409

Artikelnummer

K2S2004289

Herstellernummer

2004289

Hersteller

K2S

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

46 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

25 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

The WallPV FallProtection, compatible with the K2 MultiRail and FacadeRail, provides additional safety for the WallPV system. The Rail FallProtection is attached below the lower CrossConnector or the lower clamp to prevent slipping. It is attached using a 5.5x19 screw (2004432). Material: Aluminium EN AW 6063 T66