Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004279 BASICRAIL22,5.95M - 2004279

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004279 BASICRAIL22,5.95M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 5.95 m

  • Breite - 63 mm

  • Höhe - 22.5 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786214679

Artikelnummer

K2S2004279

Herstellernummer

2004279

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

5.95 m

Breite:

63 mm

Höhe:

22.5 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

1080 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2460 mm³

Gewicht:

0.643 kg/m

Quick mounting rail with static confirmation in K2 Base. For mounting with BasicClip on a trapezoidal sheet metal roof or as base rail for the K2 Dome System. Length: 5,95 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66