Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004276 BASICRAIL22,2.50M - 2004276

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2.5 m

  • Breite - 63 mm

  • Höhe - 22.5 mm

  • Kabelkanal integriert - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786214372

Artikelnummer

K2S2004276

Herstellernummer

2004276

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2.5 m

Breite:

63 mm

Höhe:

22.5 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

1080 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2460 mm³

Gewicht:

0.643 kg/m

Profilo di montaggio veloce con verifica statica K2 Base. Per il montaggio con BasicClip su tetto in lamiera grecata o come binario di base per i sistemi K2 Dome. Lunghezza: 2,50 m. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66