Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004275 SOLIDRAILALPIN,5.95M - 2004275

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004275 SOLIDRAILALPIN,5.95M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 5.95 m

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786214334

Artikelnummer

K2S2004275

Herstellernummer

2004275

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

5.95 m

Breite:

41 mm

Höhe:

60 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

7210 mm³

Widerstandsmoment Wy:

7740 mm³

Gewicht:

1.74 kg/m

Mounting rail with static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. For high span width. Length 5.95 m. Material: aluminium EN AW-6063 T66